{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SCLCR/L09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 27 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269985 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786931 |