Keičiama tekinimo plokštelė CCGT 09T304 FN, PKD (7°)

Prekės Nr.: 265817 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 09T304 FN
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis PKD
Ašmenys PKD
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma N
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminį < 10% Si 300 m/min - 2 000 m/min
Pjovimo greitis vc pjaunant spalvotuosius metalus 300 m/min - 1 500 m/min
Pjovimo greitis vc pjaunant G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Priekinis kampas 6 laipsniai
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Gamintojo numeris 265817 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Grafitas, GFK / CFK
N

Aprašymas

Modelis:

PKD − polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai.
Neutralus, be drožlialaužio.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.