{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | VBGW 160408 | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės plotis | 9,525 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16,606 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 16,606 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 9,525 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 35 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 5 laipsniai | |
| ISO-Code | VBGW 160408 | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | H | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | KBN25M | |
| Danga | MEGACOAT | |
| Rūšis | KBN25M | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | VB1604083N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | VB1604083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | VBGW 160408 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Apdirbimo metodas | išorinis panardinimas (SAS) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 9 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 265744 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664529773 | |
| Gamintojo numeris | TBZ05478 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |