GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas DM/50

Prekės Nr.: 264938 DM/50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 15×D
  • Virpesiai: slopinantis
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Ištekinimo gylis iki 15×D
Virpesiai slopinantis
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 861 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H 5 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 288 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 200 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 3
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264938 DM/50
EAN / GTIN 4062406773649

Aprašymas

Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską