GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė DM/10

Prekės Nr.: 264839 DM/10
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis kairinė
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 40 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SIL
Tinkamos keičiamos plokštelės 22
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 47 mm
Darbinės dalies ilgis L3 25,7 mm
Bendras ilgis L 30 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269028 51
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264839 DM/10
EAN / GTIN 4067263708032

Aprašymas

Modelis:

Sriegimo plokštelėms dyd. 22.

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264930; 264934 ir 264938.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską
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
    Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį