GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė QC/22

Prekės Nr.: 264834 QC/22
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis dešininė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDQCR
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Posvyrio kampas 107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 24 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269023 1
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264834 QC/22
EAN / GTIN 4251414902503

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską
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
    Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį