GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė GL/11

Prekės Nr.: 264830 GL/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis dešininė
Sistema GL
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 16 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDUCR
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Posvyrio kampas 93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Bendras ilgis L 16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269028 38
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264830 GL/11
EAN / GTIN 4062406231446

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264866; 264870 ir 264874.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską