Ištekinimo laikiklis, plieninis 12/07 mm

Prekės Nr.: 261378 12/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A12L SVOCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Galvutės ilgis L1 24 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės