{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Plokštelės dydis | 5 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
| Koto forma | HM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | E08F SVOCR/L05 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 140 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0501.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 3 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 7,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 26 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 26 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 261376 8/05 | |
| EAN / GTIN | 4062406710835 | |
| Gamintojo numeris | 261376 8/05 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |