Ištekinimo plokštelių laikiklis HM 10/07 mm

Prekės Nr.: 261376 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E10H SVOCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 11 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261376 10/07
EAN / GTIN 4062406710842

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės