Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 10/07 mm

Prekės Nr.: 261355 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10H SV95CR/L07
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Naudingasis gylis T 5 mm
Kakliuko plotis L4 6,8 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261355 10/07
EAN / GTIN 4045197948083

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės