Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261338 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16M SVJCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Kakliuko plotis L4 9,5 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261338 16/11
EAN / GTIN 4045197654076

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį