Tekinimo plokštelės laikiklis 20/11 mm

Prekės Nr.: 261313 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVJCR/L 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 24 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261313 20/11
EAN / GTIN 4045197653871

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį