Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo įrankių laikiklis 20/16 mm

Prekės Nr.: 261304 20/16
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SVJCR/L 2020X16
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 99 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 259033 5
Varžtas atraminei plokštelei 269013 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261304 20/16

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco tekinimo laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui užtikrinti. Su plokštumos aušinimu.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900319886.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės