{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVVBN 1616H11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1103.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 8 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261111 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655837 |