GARANT Master Mute ištekinimo peilis 40/16 mm

Prekės Nr.: 260920 40/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40X STFCR/L16
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 16T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 240 mm
Bendras ilgis L 345 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 50
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260920 40/16
EAN / GTIN 4067263623199

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį