Tekinimo plokštelės laikiklis 20/16 mm

Prekės Nr.: 260907 20/16
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas STGCR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 16T3..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 7
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260907 20/16
EAN / GTIN 4045197713292

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės