{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SSDCN 2020K09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 09T3.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 10 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 11 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 12 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260711 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655455 |