{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SSSCR/L 1212F09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 09T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260707 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655424 |