Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/07 mm

Prekės Nr.: 260342 16/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SDUCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 14 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260342 16/07
EAN / GTIN 4045197653086

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį