Master Turn plieninis, spiralinis ištekinimo įrankio laikiklis A.. SDUCR 93°, keičiamoms plokštelėms DC.., dešininis

Prekės Nr.: 260336 16/11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Galvutės ilgis L1 28 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260336 16/11
EAN / GTIN 4062406576790
Gamintojo numeris 260336 16/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską