Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM 10/07 mm

Prekės Nr.: 260320 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E10K SDQCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9,6 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260320 10/07
EAN / GTIN 4045197877697

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį