Tekinimo plokštelės laikiklis 12/11 mm

Prekės Nr.: 260301 12/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDNCN 1212M11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 6,2 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 21 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 2
Reguliuojamas kampas κ 62,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260301 12/11
EAN / GTIN 4045197797971

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės