CC. T 09T304 CA315

Prekės Nr.: 260196 CA315

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,57 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA315
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260196 CA315
EAN / GTIN 4960664798186

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį