CCMT 09T308 HB7415-1

Prekės Nr.: 260060 HB7415-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,78 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T308
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7415-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis TIS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260060 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749569

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį