Ištekinimo plokštelių laikiklis HM 8/06 mm

Prekės Nr.: 260016 8/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E08K SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 10 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,6 mm
Galvutės ilgis L1 10 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį