Svirtis, Tipas: 9

Prekės Nr.: 259015 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Svirtis
Plotis 10,2 mm
Aukštis 11,9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259015 9
EAN / GTIN 4062406245924
Gamintojo numeris 259015 9