TNGA 160404 MET

Prekės Nr.: 255659 MET
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNGA 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KBN35M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma MET
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255659 MET
EAN / GTIN 4960664544516
Gamintojo numeris TBA04361

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai