• A surcharge was added to this item price.

Keičiama tekinimo plokštelė DNGA 110408, CBN (0°)

Prekės Nr.: 255442 G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. netinka
Drėgnas, maks. netinka
Gamintojo pavadinimas BU7220; DNGA 110408
Sausas apdirbimas tinka
Alyva ribotai tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo fromos
Plati pjovimo plokštė B 9,525 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 11,627 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 11,627 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 9,525 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Kampų kampas 55 laipsniai
priekinis kampas 0 laipsniai
reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code DNGA 110408
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BU7220
Danga be dangos
Rūšis BU7220
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė DNGA110408
Pjaustymo plokštelės žymuo DNGA 110408
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis / išorinis (EGE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255442 G
EAN / GTIN 4045197895271
Gamintojo numeris 255442 G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su 2 pjovimo briaunomis.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.