Tekinimo laikiklis MTJNL 93°, keičiamoms plokštelėms TN.., kairinis

Prekės Nr.: 251407 20/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 31 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Varžtų rinkinys 259023 2
Atraminė plokštelė 259031 32
Užveržimo griebtuvas 259038 14
Kaištis 259049 6
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251407 20/16
EAN / GTIN 4045197650924
Gamintojo numeris 251407 20/16