{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMM 190624 | |
Kampo spindulys | 2,4 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 12 mm | |
Pastūma f | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251394 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874634 |