{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A20Q PDUNR/L11 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 16 mm | |
| Spännhöjd L2 | 19 mm | |
| totallängd L | 180 mm | |
| Hävarm | 259015 10 | |
| Hävarmsskruv | 259018 12 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikkelkode | 250626 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650580 | |
| Manufacturer number | 250626 20/11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |