CNMM 120412 HB7140-1

Prekės Nr.: 250453 HB7140-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7140-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VR
Pjūvio gylis ap 2 mm - 8 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 40 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250453 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820402

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį