Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... DCLNL 95°, keičiamoms plokštelėms CN.., kairinis

Prekės Nr.: 250035 25/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25X DCLNR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24,3 mm
Bendras ilgis L 225 mm
Atraminė plokštelė 259033 2
Atraminės plokštelės varžtas 259027 2
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 1
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250035 25/12
EAN / GTIN 4062406082963
Gamintojo numeris 250035 25/12