Tekinimo plokštelių laikiklis 32/12 mm

Prekės Nr.: 250006 32/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MCLNR/L 3232P12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 22
Varžtas atraminei plokštelei 259025 6
Spaustukas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250006 32/12
EAN / GTIN 4045197861559

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį