Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 6IP

Prekės Nr.: 239655 6IP
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma nėra varžto galvutės
Nominalusis ilgis L 4,3 mm
Sriegio dydis d1 M2
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 6IP
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 4,3 mm
Turinys 10 vnt.
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 0,62 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239655 6IP
EAN / GTIN 2050002046849
Gamintojo numeris 239655 6IP