Ištekinimo laikiklis sukimo įrankiams

Prekės Nr.: 237642
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Ilgis I 85 mm
Ilgis 1 115 mm
⌀ ribos 47,75 mm - 88,1 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Gamintojo numeris 237642
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 16 mm. Su vidiniu aušinimu.
L = maksimalus ištekinimo gylis.