Prispaudimo plokštė skirta ⌀ 136 - 402 mm, Tipas: 86mm

Prekės Nr.: 237575 86
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Spindelset; Wendeplattenhalter; Spindelset; Wendeplattenhalter
Gamintojo pavadinimas Druckplatte für ⌀ 136 - 402 mm, Typ: 86mm
Pakuotė palaidi
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Ypatumai Durchmesserbereich: 136 - 402 mm; Hexagonale Grundform; Typ: 86mm; Zwei durchgehende Bohrungen zur Befestigung
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Druckplatte
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237575 86
EAN / GTIN 4062406124373
Gamintojo numeris 237575 86
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Keičiamųjų plokštelių laikiklis 37573 86-138 suklių rinkinyje 237570 HW63