KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 34-130

Prekės Nr.: 237000 34-130

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
Pavadinimas 34-130
Kietlydinys BK8425
Tipas INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237000 34-130
EAN / GTIN 4047109178182
Gamintojo numeris W29 34130.048425

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį