KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 42-010

Prekės Nr.: 236740 42-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 080404
Pavadinimas 42-010
Kietlydinys P25M
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236740 42-010
EAN / GTIN 4047109059245
Gamintojo numeris W29 42010.0403

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
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
    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį