{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | KUB Quatron® | |
| Nominalusis ⌀ DC | 20,5 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Naudingasis ilgis L1 | 42 mm | |
| Iškyšos ilgis LA | 66 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
| Koto ilgis Ls | 56 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 060306 18-.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Bendras ilgis L | 122 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 235500 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109047198 | |
| Gamintojo numeris | U10 12050 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |