{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ D | 64 mm | |
| Rūšis | TiN | |
| Ašmenys | HSS | |
| Smailas kampas | 132 laipsniai | |
| gręžimo laikiklio tipas | 48 | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,29 mm/aps. | |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Danga | TiN | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
| Produkto numeris | 232282 64 | |
| EAN / GTIN | 4062406096984 | |
| Gamintojo numeris | 232282 64 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |