Spindulinės keičiamos plokštelės 16/1,5

Prekės Nr.: 231527 16/1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    46,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    39,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 16
Kietlydinys HB225
Ašmenys HM
X 3,25 mm
Y 1,5 mm
Z 3 mm
Spindulys R 1,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga AlCrN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231527 16/1,5
EAN / GTIN 4062406565558

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
65
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamos plokštelės.

Paskirtis:

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio ⌀ arba kiaurymėse.

Tinka:

Nr. 231500 dyd. 16