{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGT 11T3 | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai | 120 | |
| Kotas | Weldon kotas | |
| Smailas kampas | 120 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| maksimalus gręžimo ⌀ d1 | 17 mm | |
| maksimalus gręžimo gylis l1 | 5 mm | |
| Koto ilgis h | 70 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
| Keičiamų plokštelių dydis | 16 | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 231501 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197644305 | |
| Gamintojo numeris | 231501 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |