Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229915
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX7
Sriegis M2,5
Ilgis I 6 mm
Priveržimo momentas 0,8 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229915
EAN / GTIN 4059782501409
Gamintojo numeris 5673547
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com