BDMT 070308 ER-JT GG

Prekės Nr.: 227157 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,35 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,79 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 070308 ER-JT
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1210
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,16 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227157 GG
EAN / GTIN 4960664622597
Gamintojo numeris TKA00287

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai