TOMT 060508ER-GM S

Prekės Nr.: 226442 S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,75 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,46 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas S
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOMT 060508ER-GM
Pastūma fz 0,08 mm - 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Gamintojo numeris TMA40001

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai