HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK 8/0,5 mm

Prekės Nr.: 220298 8/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant
Kotas h6safelock
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 26 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,6 mm
Bendras ilgis L 64 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,044 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,052 mm
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220298 8/0,5
EAN / GTIN 4034221161918
Gamintojo numeris F2004NNL0800R0.50DA

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
375
Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
190
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
155
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su SAFE-LOCK ištraukimo apsauga papildomam fiksavimui. Sujungus su SAFE-LOCK įrankių laikikliais, įrankis apsaugomas nuo iškritimo.
Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su cilindrine šerdimi optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir gręžiamas apskritas frezavimas dėl specialios priekio geometrijos.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį