Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219948
Rinkinio kaina 10 vnt. (7,86 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara IP9
Sriegis M3,5
Ilgis I 3,5 mm
Priveržimo momentas 2 Nm
Produkto rūšis Keičiamųjų plokštelių varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219948
EAN / GTIN 4045197462510
Gamintojo numeris 219948