Atraminė plokštelė

Prekės Nr.: 219897
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M10
Paviršius cinkuot.
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis atraminė poveržlė
Vidinis skersmuo, min. d1 10 mm; 12 mm
Storis s 2 mm
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219897
EAN / GTIN 4045197606433
Gamintojo numeris 219897